BALBIS(バルビス)
パワー SP グリース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14983598
品番
SP1-500
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
超極圧耐久グリース
用途
摩擦のすすんだベアリング
常に微振動のあるしゅう動部分
水のかかるチェーンの防錆潤滑
使用温度範囲(℃)
-10~150
ちょう度
323(1号)
外観
白系色ペースト
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100