28-500 ゼムクリップ モノタロウ 14984054

 

28-500 ゼムクリップ モノタロウ 14984054
28-500 ゼムクリップ モノタロウ 14984054
28-500 ゼムクリップ モノタロウ 14984054
28-500 ゼムクリップ モノタロウ 14984054
モノタロウ

ゼムクリップ

(51件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(500本)
サイズ
内容量1パック(500本)注文コード14984054品番28-500
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製スタンダードのゼムクリップ。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
リーズナブルなお値段。

材質鉄線(Niメッキ)幅(mm)7全長(mm)28シルバーサイズ入数約500本繰り返し・詰め替え対応
注意
※幼児の手の届かないところで保管してください。
※保管状況により錆が発生する場合があります。
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14984088
2026-01-05
用途: 日常
サービス業

大きくてしっかり止まり良いです。安くて助かりました。処方薬の袋をまとめて止めています。

1が参考にしています
2026-03-24
用途: 事務作業、書類整理。
建設業・工事業

数枚程度の書類を挟むのにちょうど良い小さなサイズ。
使い勝手がよく、満足しています。

2026-03-13
用途: 会議書類の準備に使用
農・林・水産業

資料を纏めるのに使用。1回に50部程度用意するので大量に入って安価なのが気に入っている。

2026-01-06
用途: 出荷伝票用

出荷伝票の作成時に大量に使うので大容量で低価格のこちらを利用しています。
サイズもいろいろあり数枚程度の伝票だと小さいサイズがとても便利です。

2026-02-08
用途: 一般事務
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なのですぐに手に入りコスパが良いものを求めますがぴったりです。

2025-09-03
用途: 設計図面等の仕分け他
ワイズ エフ

他社製と比べても、そん色なくコスパもよいので、大満足です。今後もリピしたいです。

2025-06-23
用途: 書類整理
卸売・小売業

毎日使用する消耗品でお世話になっています。安価ですが品質も良いのでいつも愛用しています。

1が参考にしています
2025-04-16
用途: 請求書
サービス業

とにかく数を使うのでたっぶりあって便利です。価格もびっくりするほどお手頃価格

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする