CV-185 LED車高灯ステー 1灯用 槌屋ヤック 14987125

 

CV-185 LED車高灯ステー 1灯用 槌屋ヤック 14987125
CV-185 LED車高灯ステー 1灯用 槌屋ヤック 14987125

LED車高灯ステー 1灯用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14987125品番CV-185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途車高灯を車両サイドに取り付けるためのステー。材質ステンレス質量(g)約172タイプZ型板厚(mm)約1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする