CV-205 カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック 14987204

 

CV-205 カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック 14987204
CV-205 カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック 14987204
CV-205 カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック 14987204
CV-205 カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック 14987204

カーテンランナー 15個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット適合車種UD ビッグサム・UD ファインコンドル・日野 プロフィア・日野 レンジャー注文コード14987204品番CV-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

車種別のカーテンランナー

用途カーテン取付時の必需品材質POM乳白色適合車種UD ビッグサム・UD ファインコンドル・日野 プロフィア・日野 レンジャー入数15個入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする