BT961 泡ボディソープのタオル アイセン 14987737

泡ボディソープのタオル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード14987737品番BT961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

泡のボディソープに最適な、たっぷり泡を含めるお肌に優しいボディウォッシュタオル。泡ボディソープから受けた泡をモコモコの濃い泡にし、その泡でお肌をやさしく洗うことができます。液体のボディソープや固形石鹸でも泡立ちます。
タオルが泡をたっぷり含むので、洗い終わりまでしっかり泡持ちします。泡たっぷりだから、ゴシゴシこすらなくていい。撫でるように動かすだけ。

ブルー質量(g)45種類タオル混率(%)ポリエステル100寸法(cm)22×100(伸長時)
注意
※肌の弱い方やアレルギー体質の方、また乳幼児への使用は避けてください。
※生地を痛めることがあるので、洗濯機や乾燥機の使用は避けてください。
※塩素系漂白剤は、変色する恐れがあるので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする