サンエス
カーボンベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
LL
3L
4L
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14987999
品番
EH32290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
LL
タイプ
ヒートポイント:3ヶ所(背中2ヶ所、背裏)
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
69
連続使用時間(時間)
10000mAhバッテリー使用時:(強)約4、(中)約7、(弱)約9
機能
防寒・発熱
ヒートタイム
プレ:5分(5分後に中温へ変更)
素材
ポリエステル
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※バッテリーは付属しておりません、。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。