柏田製作所
牛床革割烹着
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
L
LL
3L
4L
5L
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14988788
品番
39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
サイズ
4L
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
55
総丈(cm)
122
素材
国産牛床革
身幅(cm)
72