ルートート
FE.デリ.CARO-B BLACK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14990565
品番
133802
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
インナーに羽毛を施した、軽さが魅力のルートート。旅も楽しく、暖かく。
色
BLACK
質量(g)
約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×23.5×17
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
ポケット
外側両側ファスナー付、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)