曜日別特売
MR107-7 車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ Ruedamann 14990635

MR107-7 車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ Ruedamann 14990635
MR107-7 車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ Ruedamann 14990635
MR107-7 車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ Ruedamann 14990635
MR107-7 車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ Ruedamann 14990635
MR107-7 車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ Ruedamann 14990635
MR107-7 車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ Ruedamann 14990635
MR107-7 車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ Ruedamann 14990635
MR107-7 車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ Ruedamann 14990635

車椅子スロープ 伸縮式 介護用スロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(cm)5/【使用時】18-53
内容量1セット(2本)注文コード14990635品番MR107-7
参考基準価格(税別)¥21,999販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

表面の滑り止めデザインで、水が製品の表面に溜まることなく直接流れ落ちるため、滑り止め性能が高まります。すべての天候での使用に適しています。伸縮式アルミスロープの長さは自由に調整でき、ステンレス製のロックで使用長さを固定できます。収納時の長さは僅か104cmで、取っ手が付くので、収納や持ち運びにとても便利です。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質アルミ質量(kg)約10.5幅(cm)【内】1620.5耐荷重(kg)300(1セット)長さ(cm)【収納時】120全長(cm)213高さ(cm)5/【使用時】18-53使用高さ(mm)推薦350

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする