曜日別特売
MR107W-7 伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann 14990669

MR107W-7 伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann 14990669
MR107W-7 伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann 14990669
MR107W-7 伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann 14990669
MR107W-7 伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann 14990669
MR107W-7 伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann 14990669
MR107W-7 伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann 14990669
MR107W-7 伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann 14990669
MR107W-7 伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann 14990669

伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2本)全長(cm)214注文コード14990669品番MR107W-7
参考基準価格(税別)¥32,999販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。適用の車椅子のシャーシが地面からの高さ:5cm以上。
ステンレス製ロックにより、階段の高さに合わせて、任意の長さに調整できるスロープです。
スロープの裏面に滑り止めゴムシートが付いて、使用中のズレを防止できます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。
ポンチ穴表面により、雨水が溜まらなくて、滑り止め効果が抜群です。本段差解消スロープの2本の距離は、様々な使用場合や車種に合わせて自由に調整できます。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質アルミ質量(kg)約14幅(cm)【内】2529耐荷重(kg)400(1セット)長さ(cm)【収納時】128全長(cm)214高さ(cm)5/【使用時】21-52.5使用高さ(mm)推薦350
注意
※本製品は、地面に固定する用ピンが付きますので、ご利用いただけます。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重400KGを超えないようにご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。破損等の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※本製品に車椅子をご利用の際は、必ずゆっくりと移動させてください。また、車椅子を急に押したり、急ブレーキをかけたりすることは、重大な事故を引き起こすのでやめましょう。ご使用の際は、介護者が付き添って使用することをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする