曜日別特売
RTR90-30MM ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann 14990775

RTR90-30MM ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann 14990775
RTR90-30MM ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann 14990775
RTR90-30MM ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann 14990775
RTR90-30MM ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann 14990775
RTR90-30MM ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann 14990775
RTR90-30MM ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann 14990775
RTR90-30MM ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann 14990775

ゴム敷居スロープ 裁断可能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本
高さ(cm)3
内容量1本注文コード14990775品番RTR90-30MM
参考基準価格(税別)¥4,999販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。
室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質ゴム質量(kg)約2.85幅(cm)90耐荷重(kg)650高さ(cm)3奥行き(cm)20
注意
※段差がある場所にスロープを設置する前に、スロープの高さと段差の高さを注意してください。
※最大耐荷重650KGを超えないようにご注意ください。超えた場合、製品の故障や事故の原因となります。
※本製品はご希望の幅に合わせてカットすることができ、残った部分はドアストップとして使えます。カットしたい幅を測って、カッターで印をつけます。完全に分けるまで、ひっかき傷に沿ってカットしてください。ご注意:地面を傷つけないように、下にダンボールとかを敷くことをお勧めします。
※本製品はゴム製で、安全で刺激臭がない、少しゴムの匂いがあります。それは人体や環境に無毒だから、安心してください。
※製品を火気や熱源の近くに置かないでください。
※本製品はすべての天候に適用します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする