曜日別特売
TL-121-1 シリンダー錠 栃木屋 14990906

シリンダー錠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード14990906品番TL-121-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ローコストな簡易錠前です。
キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。
止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。

用途小型キャビネット・各種小型機器材質亜鉛寸法(mm)首下~止め金具:15.5タイプディスクタンブラー型RoHS指令(10物質対応)対応No.121推奨締付トルク(N・m)5.9グリーン購入法適合
関連資料:(0.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする