曜日別特売
RTR90-8020 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann 14991107

RTR90-8020 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann 14991107
RTR90-8020 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann 14991107
RTR90-8020 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann 14991107
RTR90-8020 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann 14991107
RTR90-8020 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann 14991107
RTR90-8020 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann 14991107
RTR90-8020 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann 14991107
RTR90-8020 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann 14991107

段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
高さ(cm)2
内容量1本注文コード14991107品番RTR90-8020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,099販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。

用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。材質ゴム質量(kg)約0.97幅(cm)90耐荷重(kg)650高さ(cm)2奥行き(cm)8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする