曜日別特売
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517

 

DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517
DS36DC (NN) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14991517

36V コードレスドライバドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台充電時間(分)-注文コード14991517品番DS36DC (NN)
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品フック、サイドハンドル質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20充電時間(分)-クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
関連資料:(2.16MB)
注意
※バッテリー、充電器、ケースは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする