曜日別特売
1049 ベアサーフ 丸善産商 14995130

1049 ベアサーフ 丸善産商 14995130
1049 ベアサーフ 丸善産商 14995130
1049 ベアサーフ 丸善産商 14995130
1049 ベアサーフ 丸善産商 14995130

ベアサーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード14995130品番1049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インソールはソフトな素材で肌触りバツグン!軽量設計なので足に負担をかけにくく長時間履いても快適!

サイズ(cm)25.5ブラック靴タイプスニーカー甲被タイプ紐タイプ形状ローカット材質(アッパー)合成繊維質量(g)196材質(底部)合成底
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする