brother(ブラザー)
フルカラーロールカセット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
テープ幅(mm)
9
9
12
19
25
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14995245
品番
CZ-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
インクを使わずに オリジナルフルカラーラベルをカンタン作成
用途
ラベルライター「ピータッチカラー」専用フルカラーロールカセット。
色
白地/フルカラー
長さ(m)
5
テープ幅(mm)
9
アズワン品番
64-3780-81
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合