曜日別特売

部品 マルチポート充電器 UC18YTSL

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番17
17
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
19
20
21
23A
24
25
26
27
部品名称USB基板
USB基板
ラベル(A)
ラベル(D)(S)用
ハンドル
クッション
ケース(A)
スイッチ基板
フランジ付タッピンネジ D2×8(黒)
ファン
ターミナルホルダ
ターミナルホルダ(10.8V用)(S)用
ターミナルホルダ(18V用)(S)用
USBキャップ
ケース(B)
LED基板
フランジ付タッピンネジ D3×18
メイン基板組(18,20含む)
メイン基板組(18,20含む)(S)用
ヒューズ(10A/250V)
エアーダクト
アウトレット
コードクリップ
コード
コード(S)用
内容量1個注文コード15004275品番374975
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
品番374975部品名称USB基板形状図番17
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 10.8ボルト・バッテリーの複数同時充電

UC18YTSL(S)の10.8ボルト・バッテリー用充電ポート数が「2」では不足でしたが、仕様変更により3台以上の同時充電が可能になることが分かり、標準仕様のUC18YTSLをマルチボルト専用充電器として運用しつつ、純正部品を活用して増設用の充電器を組み上げました。その際、2台目の充電器のみUSB関連の基板を省くことで、UC18YTSL(S)の完成品購入と比較して費用を若干節約出来ました。

対象商品 : 15004178
2025-03-21
用途: DIY

この部品の対象機種(UC18YTSL)ユーザーです。
UC18YTSL(S)の存在は知りつつも、18V(36V/14.4V)バッテリー対応ポート数が
「2」のみであるため、後者は様子見の状態が続いておりました。
最近、(当方/使用者の加齢によリ)同社10.8Vデバイスや10.8Vバッテリーx2台の新規導入や36Vバッテリーの充電頻度減少に伴い、充電器の買い増しや買い替えでは無く、既存充電器の一部充電ポートの仕様変更に踏み切りました。
純正部品が最短納期で入手出来ました上、他のレビューワーさん同様、レアな部品販売に対応されるモノタロウさんには感謝しかありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする