曜日別特売

部品 コードレス冷温庫 UL18DC

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番4
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
48
49
503
601
604
部品名称ディスプレイカバー(アグレッシブグリーン)
ディスプレイカバー(アグレッシブグリーン)
ディスプレイカバー(フォレストグリーン)
ディスプレイカバー(サンドベージュ)
クラップボード(トップ)
クラップボード(ボトム)
パネルシート
キーボードプレート
ネジ ST2.6×8
LCD基板
バックル
ドアキャビネットセット(アグレッシブグリーン)
ドアキャビネットセット(フォレストグリーン)
ドアキャビネットセット(サンドベージュ)
ヒンジ
ネジ ST4×20PTB
ネジ ST4×15
バッテリカバー(アグレッシブグリーン)
バッテリカバー(フォレストグリーン)
バッテリカバー(サンドベージュ)
バッテリボックス
ネジ ST3×12
ネジ ST3×8
ハンドルフィックスホルダ
ハンドル
ゴム脚
メイン基板
ネジ M4×30
ファン
ネジ ST4×8PTS
パワーボックス(アグレッシブグリーン)
パワーボックス(フォレストグリーン)
パワーボックス(サンドベージュ)
USBキャップ
12Vソケット
ホイル
トメワ
ホイルシャフトワッシャ
ホイルシャフトスリーブ
ホイルカバー(レフト)
ネジ ST4×12KTS
USB基板
USBボードホルダ
ネジ ST3×15PTS
ネジ ST4×16
ネジ ST4×15-12PWAS
ネジ ST4.0×10-10PWTS
コンプレッサホルダ
ネジ M6×27
ネジ M4×12PHS
ホイルシャフト
ホイルカバー(ライト)
DCジャック
ハンドルステータ
ストラップ
バッグ
DCコード
内容量1個注文コード15005815品番378946
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
品番378946部品名称ディスプレイカバー(アグレッシブグリーン)形状図番4
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 紛失品の補充
その他業種

冷温庫ホイール部分のカバーが欲しくて購入しました。
ホイール(タイヤ)部分自体は損傷したり紛失したりすることはないと思いますが、カバー(キャップ)はちょっとした衝撃で外れてしまいます。カバー(キャップ)部のみ安価で販売してもらえたら嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする