曜日別特売

部品 コードレス冷温庫 UL18DB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番1
部品名称クラップボード(トップ)
クラップボード(トップ)
クラップボード(ボトム)
ディスプレイカバー(アグレッシブグリーン)
ディスプレイカバー(フォレストグリーン)
キーボードプレート
LCD基板
バックル
ドアキャビネットセット(アグレッシブグリーン)
ドアキャビネットセット(フォレストグリーン)
メイン基板
パワーボックス(アグレッシブグリーン)
パワーボックス(フォレストグリーン)
USBキャップ
USB基板
ネジ ST3.5×10PTS
パネルシート
内容量1個注文コード15006366品番377827
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
品番377827部品名称クラップボード(トップ)形状図番1
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする