曜日別特売
VRR-12 ビオラモ試薬リザーバー 12ウェル 10個×5箱入 VRR-12シリーズ アズワン 15010286

ビオラモ試薬リザーバー 12ウェル 10個×5箱入 VRR-12シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(5箱×10個)注文コード15010286品番VRR-12
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥42,350
販売価格(税別)
38,500

区分けされているため、複数の種類の溶液を同時に処理可能です。大量のサンプル処理に効果的です。

仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PPウェル容量(mL)15 ※容量の2/3以下でご使用ください。ウェル12サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4966-03
注意
※サンプルをご用意しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする