曜日別特売
VDWP-1.0 ビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズ アズワン 15010304

ビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(96個)
内容量1箱(96個)注文コード15010304品番VDWP-1.0
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,690
販売価格(税別)
37,900

スタック可能で収納にも便利です。

仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)1.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。滅菌未滅菌ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×33.00アズワン品番4-4967-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする