HS-5 PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ アズワン 15011388

PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)13
内容量1巻注文コード15011388品番HS-5
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥6,512
販売価格(税別)
5,920

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。

材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260アズワン品番4-4221-02全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする