PO-20 ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワン 15011887

ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)38
内容量1巻注文コード15011887品番PO-20
参考基準価格(税別)¥28,060販売価格(税込)¥30,557
販売価格(税別)
27,779

耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。

材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)幅(mm)38乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品アズワン品番4-4227-06絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする