アズワン
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
100
5
10
13
19
25
38
50
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15011905
品番
PO-20
参考基準価格(税別)
¥73,780
販売価格(税込)
¥80,346
販売価格(税別)
¥
73,042
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質
超高分子量ポリエチレン(UHMW)
幅(mm)
100
色
乳白色
長さ(m)
16.45
使用温度範囲(℃)
-40~+107
適合規格
食品衛生法対応品
アズワン品番
4-4227-08
絶縁耐力
9~10kV
全厚(mm)
0.584(基材+粘着剤)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000