FF20-20 水道用フレキパイプ フローバル 15012088

FF20-20 水道用フレキパイプ フローバル 15012088
FF20-20 水道用フレキパイプ フローバル 15012088
FF20-20 水道用フレキパイプ フローバル 15012088
FF20-20 水道用フレキパイプ フローバル 15012088

水道用フレキパイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
配管口径G3/4
長さL(mm)200
内容量1本注文コード15012088品番FF20-20
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)呼び寸法(mm)20×200長さL(mm)200最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯配管口径G3/4パイプ外径(Φmm)20
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。
※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする