曜日別特売
81608 MZ-TOOL 替刃(10枚入) MZ-B13 ミズタニ 15012630

MZ-TOOL 替刃(10枚入) MZ-B13

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(10枚)注文コード15012630品番81608
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グリップ付きアートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H190の替刃です。
シーリングの三面接着の撤去に適した13mmの幅広タイプです。

用途シーリング材の三面接着撤去作業品番MZ-B13刃幅(mm)13刃厚(mm)0.7
注意
※刃が鋭いので、指のケガにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: シーリング撤去
製造業

100m撤去は替刃2枚位でいけた。
丈夫だしシナリで入りもいい。
やっつけ仕事のつもりが仕上がりは良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする