曜日別特売
EPDBEH2005F-0.35-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15013829

※寸法図

EPDBEH2005F-0.35-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15013829
EPDBEH2005F-0.35-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15013829
EPDBEH2005F-0.35-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15013829
EPDBEH2005F-0.35-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15013829
EPDBEH2005F-0.35-TH3 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 15013829

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)0.5
ボール半径R(mm)0.25
刃長(mm)0.35
首下長(mm)0.35
内容量1本注文コード15013829品番EPDBEH2005F-0.35-TH3
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。
ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。
⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。

用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)0.35刃径(Φmm)0.5表面処理TH3コート首下長(mm)0.35ボール半径R(mm)0.25ねじれ角(°)30外径(mm)0.5シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ干渉角度θk(°)14.1

商品説明動画

高硬度鋼加工用ボールエンドミル EPDBEH-TH3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする