商品レビューを投稿する内容量1個注文コード15015457品番JTSOUNDBAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528販売価格(税別)
カラフルなイルミネーションバーを搭載したUSB給電式サウンドバー
アンプ内蔵の大迫力ステレオサウンド
口径40mmのフルレンジスピーカーを左右に配置。コンパクトなボディからは想像できない、臨場感あるステレオサウンドをお楽しみいただけます。
省電力で便利なUSB給電式
電源はUSBポートに接続するだけのお手軽仕様。PCやUSB充電器等の様々なUSB電源をご利用いただけます。
※USBオーディオ機能は搭載されておりません。サウンド出力には3.5mmプラグの接続が必要です。
3.5mmオーディオプラグ
スマートフォンやPC / TV / オーディオ機器等の イヤホンジャックやAUX(Line out)端子に接続してご使用いただけます。
カラフルで美しいLEDイルミネーション
LEDイルミネーションはUSB電源に接続するとカラフルな光の演出を開始します。
TV視聴時に配慮し、イルミネーションは輝度を抑えた上品な光り方となっています。