曜日別特売
1.520-919.0 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 15015579

1.520-919.0 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 15015579
1.520-919.0 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 15015579
1.520-919.0 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 15015579
1.520-919.0 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 15015579
1.520-919.0 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 15015579

高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード15015579品番1.520-919.0
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。

用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845コード長さ(m)5本体質量(kg)19常用吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)12
注意
※60Hz地域用(西日本)は中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 高圧洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする