E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588

 

E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588
E-P7WZLK SL ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット オリンパス 15015588

ミラーレス一眼 E-P7ダブルズームキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ BLK、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R BLK注文コード15015588品番E-P7WZLK SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

【洗練されたデザイン】
持つ歓びを感じ、撮影意欲を掻き立てるカメラを目指して、シンプルかつ上質なデザインを徹底的に追求。アルミ削り出しのダイヤルを採用するなど、ディテールまで丁寧に作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で337g、標準ズームレンズと組み合わせても430g※という500mLのペットボトルよりも軽い小型軽量ボディーを実現。気軽に持ち歩いて、軽快に撮影が楽しめるカメラです。
※CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ装着時。
【クリエイティブな写真表現】
12色の彩度やシェーディング、ハイライト&シャドウを細かく調整して狙った色作りができる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。カメラを構えたままで瞬時にカラー/モノクロプロファイルコントロールに切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に、モードダイヤルにバルブ撮影専用の「Bモード」を搭載するなど、より自由でスムーズな撮影をサポート。その他、個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーをタッチ操作するだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※も備えています。多彩な撮影機能により、写真撮影をもっと自由でクリエイティブに楽しむことができます。
※ファインチューンは「ポップアートI/II」、「ファンタジックフォーカス」、「トイフォトI/II/III」、「クロスプロセスI/II」、「ネオノスタルジー」で使用可能。
【高い基本性能】
2000万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン TruePic VIIIの搭載により、M.ZUIKOレンズの持つ高い描写力を活かした高画質撮影を実現。最大4.5段分の補正効果を発揮するボディー内5軸手ぶれ補正を備えており、とっさにカメラを構えてシャッターを切ることが多いスナップ撮影や、夜景や動画撮影でも、手ぶれを抑えて高精度に撮影できます。また、プロフェッショナルモデルの検出性能を継承した顔優先・瞳優先AFも備え、横顔やうつむいた顔、顔の一部が隠れていても、狙った被写体にピントを合わせ続けます。
【拡張性と充実の機能】
写真転送やリモコン機能を備えたスマートフォンアプリ「OI.Share」との連携や、Bluetoothの常時接続による「自動シェア予約」、手持ちでの高精細な4K動画撮影への対応、多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード、最適な設定で簡単に撮影できるシーン(SCN)モードなど充実の機能を搭載。加えて、自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニターの採用や、モバイルバッテリーなどから充電可能なUSB充電への対応、電波制御での高度なワイヤレスフラッシュ対応などにより、快適なフォトライフをサポートします。

セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC電源リチウムイオン充電池BLS-50本体質量(g)約289レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ BLK、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R BLK有効画素数約2030万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118.3×68.5×38.1(突起部含まず)記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)保存温度範囲(℃)-20~+60撮影枚数約360枚 ※KIOXIA SDXU-D032G使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準によるシャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/4000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/16000-60液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)動作湿度(%)30~90保存湿度(%)10~90ISO感度設定LOW(約100相当)~25600撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)動作温度範囲(℃)0~+40アスペクト比4:3

商品説明動画

OLYMPUS PEN E-P7 Promotion Movie
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする