P-TIPAP04CR 交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明 エレコム 15017049

P-TIPAP04CR 交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明 エレコム 15017049
P-TIPAP04CR 交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明 エレコム 15017049
P-TIPAP04CR 交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明 エレコム 15017049
P-TIPAP04CR 交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明 エレコム 15017049
P-TIPAP04CR 交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明 エレコム 15017049
P-TIPAP04CR 交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明 エレコム 15017049
P-TIPAP04CR 交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明 エレコム 15017049

交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15017049品番P-TIPAP04CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

接地点が見やすいクリアタイプで、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。
ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見やすく細かい作業に最適。
ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。

セット内容交換ペン先:2個、取扱説明書材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする