エレコム
AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ヴィーガンレザー カバー 衝撃吸収 MagSafe充電対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
15017076
品番
AVA-AP4PLCNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
MagSafe充電にも対応!外側に高級感のあるヴィーガンレザーを貼り付け、内側にエアークッションを採用し衝撃に強い構造のAirPods Pro (第2世代)用ソフトレザーケース。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、合成皮革、カラビナ:亜鉛合金
色
ネイビー
対応機種
AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15017076
AVA-AP4PLCNV
15017067
AVA-AP4PLCBK
AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ヴィーガンレザー カバー 衝撃吸収 MagSafe充電対応
エレコム
1個
¥
2,598
税込
¥2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)