曜日別特売
AVA-AP4TSLBU AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム 15017119

AVA-AP4TSLBU AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム 15017119
AVA-AP4TSLBU AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム 15017119
AVA-AP4TSLBU AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム 15017119
AVA-AP4TSLBU AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム 15017119
AVA-AP4TSLBU AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム 15017119
AVA-AP4TSLBU AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム 15017119
AVA-AP4TSLBU AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 エレコム 15017119

AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ブルー注文コード15017119品番AVA-AP4TSLBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,150

落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods Pro (第2世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。

セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金ブルー対応機種AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする