高須産業
浴室換気乾燥暖房機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15018117
品番
BF-563RGD
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気
高性能電動ダンパー搭載
既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途
浴室用(2~3室換気)
付属品
ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット
取付
天井埋込型
タイプ
天井取付/2~3室換気タイプ
電源(V)
AC100仕様
消費電力(W)
【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9
本体質量(kg)
約7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
503×363×238
開口寸法(mm)
新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425
騒音値(dB)
【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35
機能
予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え
適合床面積
従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
換気風量(m
3
/h)
【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100
風量(m
3
/h)
【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110