曜日別特売
FF-150 一般換気扇 高須産業 15018187

一般換気扇

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ハネ径(cm)15注文コード15018187品番FF-150
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!

用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)175×175取付可能寸法(mm)開口:180×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15018214
2024-07-27
用途: 交換

使っていたものが調子が悪く交換するため購入しました。
クーポンを使って購入したのでお安くかえたのは良かったのもありますが、換えのフィルター
をお気に入りに入れて置くと間違えずに今後購入できるので、これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 15018230
2023-08-13
用途: キッチンに取り付け

40年以上使っていた換気扇が遂に壊れ、この商品に取り換えました。
取付は15分程度で簡単です。音も全然気になりません。この値段なら十分です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする