- 色
- スモーキーピンク
- 電源
- DC6V/単3形アルカリ乾電池(R6)×4本
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付)、お試し用単3形乾電池4本
- 仕様
- 基礎代謝量:1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、体内年齢:1才単位 対象年齢:18~99才、推定骨量:100g単位 対象年齢:18~99才
- 材質
- ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス
- ひょう量(kg)
- (最大計量)150
- 最小表示
- 0~100kgまで50g 100~150kgまで100g
- 測定方式
- 体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い
- 本体質量(kg)
- 約 1.5(電池含む)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 310×36×274
- 機能
- 体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり
- 保証期間
- 1年
- 通信機能
- Bluetooth Low Energy technology
- モード
- アスリート:あり、ゲスト:あり
- 登録人数
- 5人