オカムラ(岡村製作所)
デンストール 10列天地6段 タナサイズ900W450D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15020270
品番
R0D0AB Z269
参考基準価格(税別)
¥1,764,990
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
質量(kg)
移動ベース1連あたり:675
色
スノーホワイト
奥行(mm)
棚:450
間口(mm)
棚:900
最大積載量(kg)
棚板1枚あたり:150kg
連数
10列
グリーン購入法
適合
モジュール(mm)
奥行:922、幅:5650
棚高さ(mm)
1800
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1800
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
452,950
/
税込
¥
498,245
北海道地方
数量1につき
¥
452,950
/
税込
¥
498,245
沖縄地方
数量1につき
¥
452,950
/
税込
¥
498,245
離島
数量1以上のご注文
お送りできません