スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段)
1段あたり耐荷重100kg!
頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。
組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。
向きを変えてコーナーラックにするのも良し!
もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。
ブラックがカッコ良く、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!
- 材質
- スチール、MDF
- 質量(kg)
- 14
- 段数
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 90×40×180
- 均等耐荷重(kg/段)
- 100
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。※耐荷重の値は棚板全体に均等に荷重をかけた場合の値になります。
※大人2名以上で組み立てを行なってください。
※組み立て時には、軍手、ゴムハンマー、マイナスドライバーが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ


























