尾崎亀商店
VPローラーPIAメロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)
7
7
9
ローラーサイズ(mm)
180
180
230
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15020926
品番
80563
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ワンタッチローラーの長毛タイプです。アスファルトシート上の粗面部や、大量塗布しなければいけない場所に適しています。
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
25(長毛)
ローラーサイズ(mm)
180
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
レギュラーローラーハンドル7号
注意
※ローラーハンドルは別売りです。