尾崎亀商店
VPローラーオレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
7
7
9
ローラーサイズ(mm)
180
180
230
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15021030
品番
80557
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ベストセラー商品のワンタッチローラーです。広面積に適しており、水性系トップコートなど幅広く活躍します。
サイズ
レギュラー
ローラーサイズ(mm)
180
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
レギュラーローラーハンドル7号
色(ローラー)
オレンジ
注意
※ローラーハンドルは別売りです。