曜日別特売
80558 VPローラーオレンジ 尾崎亀商店 15021039

VPローラーオレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)9
ローラーサイズ(mm)230
内容量1本注文コード15021039品番80558
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ベストセラー商品のワンタッチローラーです。広面積に適しており、水性系トップコートなど幅広く活躍します。

サイズレギュラーローラーサイズ(mm)230ローラーサイズ(inch)9適合ハンドルレギュラーローラーハンドル9号色(ローラー)オレンジ
注意
※ローラーハンドルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする