80566 VPローラーマスチック 尾崎亀商店 15021100

VPローラーマスチック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)9
ローラーサイズ(mm)230
内容量1本注文コード15021100品番80566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

ワンタッチタイプの砂骨材用ローラーです。スモールタイプより広面積に適しています。

サイズレギュラーローラーサイズ(mm)230主な用途砂骨材用ローラーサイズ(inch)9適合ハンドルレギュラーローラーハンドル9号
注意
※ローラーハンドルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15021084
2025-09-21
用途: 塗装
阿部電設建設業・工事業

砂骨ローラーを買ったがハンドルが付いていない!画像にはハンドルが付いていたが別途の記載も無いよ。朝から養生も終わっているのに最低だ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず申し訳ございません。
この度は貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品ページの注意欄にハンドルは別売りの旨、記載させていただいております。
引き続きサイト改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする