曜日別特売
36-4【ワケあり】 超硬付刃バイト(先丸剣バイト) 三和製作所(三和バイト) 15022921

36-4【ワケあり】 超硬付刃バイト(先丸剣バイト) 三和製作所(三和バイト) 15022921
36-4【ワケあり】 超硬付刃バイト(先丸剣バイト) 三和製作所(三和バイト) 15022921
36-4【ワケあり】 超硬付刃バイト(先丸剣バイト) 三和製作所(三和バイト) 15022921

超硬付刃バイト(先丸剣バイト)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本シャンク幅W(mm)25材質K10注文コード15022921品番36-4【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)アウトレット
¥5,9984,898

鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種です。また鋼の湿式断続切削や低送り低切り込みの切削には、鋼切削用材種より寿命が長くなります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)シャンク長L(mm)160シャンク幅W(mm)25シャンク高さH(mm)25材質K10寸法A(mm)22特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番217-3972質量(g)705被削材普通鋳鉄、チルド鋳鉄、焼入れ鋼、アルミニウム合金、鋼の微小断続湿式寸法r(mm)4寸法B(mm)22寸法C(mm)6JIS規格36型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03922764
2023-07-26
用途: 高硬度の粉末造形材の切削
七宝金型工業株式会社製造業

ハイス材に比べ切削性が優れていて、作業性が向上し、切削面も綺麗になった。

対象商品 : 03922712
2018-08-18
用途: 加工作業時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 03922791
2016-06-23
用途: 旋盤加工
建設業・工事業

従業員からは評判がいいので購入して正解でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする