B4109 コースロープ110HDX トーエイライト 15023797

ステンレスワイヤー●Φ110●低発泡●ワンタッチリール

コースロープ110HDX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1本注文コード15023797品番B4109
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

抗菌・防藻加工で衛生的なコースロープ。フロートセット済みで施工が簡単に行えます。回転消波型フロート採用品。

用途
25mプール用
仕様Φ110フロート(B-5935)青117ヶ黄180ヶセット済端部フック付クリップ締具:ワンタッチリール材質ボールシャンク付5mmステンレスワイヤー(ビニール被膜)質量(kg)32寸法25m用
注意
※コースロープ固定位置は施工状況によって異なります。プールによってはワイヤーのカットが必要になることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,450/税込4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする