曜日別特売
B4152 ベースボールスコアボード トーエイライト 15023971

 

B4152 ベースボールスコアボード トーエイライト 15023971
B4152 ベースボールスコアボード トーエイライト 15023971
B4152 ベースボールスコアボード トーエイライト 15023971

ベースボールスコアボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード15023971品番B4152
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ボード表面は黒板塗装でチョークOK。吊るして使える三角金具付き。

用途マグネット数字板タイプ野球得点板仕様スライド式三角吊り金具4ヶ付、マグネット数字板付材質ボード:スチール(黒板塗装)、枠:アルミ寸法(mm)【マグネット数字板】51×107質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1220×450×20【折りたたみ】605×450×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする