曜日別特売
B4153 アルミミニサッカーゴールRF トーエイライト 15023980

アルミミニサッカーゴールRF

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード15023980品番B4153
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ネット・杭付き

付属品ネット付(B-3488N:ポリエチレン440T/36本、11cm目)、転倒防止用杭2本付仕様粉体塗装材質アルミ(直径45×肉厚2mm)質量(kg)8寸法(cm)高さ150×幅200×奥行100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,450/税込4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする