G1966 折りたたみハードル用運搬車 トーエイライト 15024025

ハードル別売

G1966 折りたたみハードル用運搬車 トーエイライト 15024025
G1966 折りたたみハードル用運搬車 トーエイライト 15024025
G1966 折りたたみハードル用運搬車 トーエイライト 15024025

折りたたみハードル用運搬車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード15024025品番G1966
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

折りたたみ式のアルミサッカーゴールハードル専用の運搬車

仕様キャスター15cm(2個ストッパー付)小学校用から一般用まで約20台収納可能材質スチール質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×78×110(取手)
注意
※ハードル別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする