CN-665S2 釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 15024375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

釘打機 常圧コイルネイラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15024375品番CN-665S2
参考基準価格(税別)¥135,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け
38~65mmの釘に対応
N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm
CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm
スチールハウス用釘38・45mm

用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内
関連資料:(3.69MB)
注意
※マックス社の全高(H)はコンタクトアームを押しつけていない状態での寸法です。
※サイズ内の釘でもご使用いただけない場合があります。必ず適合釘種を互換表でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする