曜日別特売
PF002-A+SA005-JP2 3Dプリンター A1 Combo Bambu Lab 15033010

3Dプリンター A1 Combo

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード15033010品番PF002-A+SA005-JP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

全自動キャリブレーション
マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)
自動流量補正キャリブレーション
静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)
1クリックでノズル交換
最大造形体積:256×256×256 mm3

仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300本体寸法(mm)386×410×430総質量(kg)13.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1につき3,800/税込4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする