谷沢製作所
ホイッスルホルダー ST#6702
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15033116
品番
6702-GR
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
野球帽型。
使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。
使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。
いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
用途
ホイッスル
適合
ヘルメット:野球帽型
長さ(mm)
90
幅(mm)
37.5
色
グレー
奥行(mm)
52
ケース
グレー